Beli sarung tangan 20 kv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik)
    Deskripsi:
    -Excellent workability and insulation.-Excellent in fitting feeling with a Velcro tape.-For live wire work of low pressure distribution line.-They are used for electrical construction, etc.-For electrical insulation(operating voltage:300V or less)
  2. Yotsugi Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Yotsugi Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Test Voltage (1min): 20000V
    • Thickness (mm): 1.8
    • Standard (Certified): Ministry of Health, Labor and Welfare certified product.
    • Finish Material: Natural Rubber
    • Operating Voltage (V): 7000 or less
    • Periodic Voluntary Inspection: Necessary
  3. NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
  4. JYOT Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp289.900

    JYOT Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Bagi mereka yang bekerja dengan listrik dan peralatan elektronik, sarung tangan pengaman adalah suatu keharusan. Sarung tangan Jyot tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan perlindungan dari sengatan listrik.
    atribut:
    • Material: Best Quality Rubber
    • Color: Brownish Yellow
  5. ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Deskripsi:
    ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.
    atribut:
    • Proof Test Voltage (kV): 20
    • Max Working Voltage (kV): 17
    • Thickness (mm): 2.5
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 14
    • Cuff: Prosty Straight
  6. VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Electrical Resistant (V): 5000
    • Insulation class: 10
    • Size: All Size
  7. REGELTEX Insulated Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp1.899.900

    REGELTEX Insulated Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Insulated Regeltex 40KVA-Bag merupakan sarung tangan berinsulasi yang digunakan untuk pekerjaan listrik.Sarung Tangan Insulated Regeltex 40KVA-Bag ini dirancang dengan bahan karet berkualitas yang memberikan perlindungan dielektrik yang tinggi. Bentuknya ergonomis, dilengkapi dengan powdered/berbedak ringan, sangat mudah untuk dilepas pasang, praktis, aman, dan nyaman untuk digunakan. Telah memenuhi standar EN.60903: 2003 dan IEC 60903: 2002. Juga dipantau melalui sistem Jaminan Kualitas CE dengan pengawasan, dan berstandar Internasional.
    atribut:
    • Color: Cream
  8. Delta Plus Vinitex Safety Helmet (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Delta Plus Vinitex Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Safety helmet featuring a sporty design for upright and inverted wear for maximumversatility.
    atribut:
    • Shell Material: ABS
    • Harness Headband Material: Polyethylene
    • Helmet Peak: Standard
    • Headdress Points: 8
    • Ventilation: Non vented
    • Size (cm): 53-63
    • Accessories Type: Badge Holder, Reflective Strip, Perspiration Headband, Shield, Lens, Jugular, Basane, Ear Protection, Jugular With Chin, Mesh Visor, Neck Protector, Logo, Wheel-Ratchet Harness Adjustement, Jugular Chin, Harness Headdress
    • Compatible product: Lens, Shield, Earmuffs
    • Harness Adjustment: Wheel Ratchet
    • High Temperature Resistance (°C): 50
    • Low Temperature Resistance (°C): -30
    • Mounting Notch (For Earmuffs Fixation): Yes
    • Neckband Material: Textiles
    • Standards/Certifications: EN 397, EN 50365
    • Textile harness: PA (Polyamide)
  9. Yotsugi Low Voltage Rubber Insulating Gloves M 600V (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    Yotsugi Low Voltage Rubber Insulating Gloves M 600V (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Overall Length (cm): 28
    • Palm Circumference (cm): 22.6
    • Middle Finger Length (cm): 7.8
    • Size: Medium
    • Working Voltage: 600V or less
    • Periodic Self-Inspection: required
    • Test voltage (1 minute): 3000V
  10. 3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp99.900

  11. KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  12. UVEX Power Protect V1000 Electrician's Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    UVEX Power Protect V1000 Electrician's Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    uvex power protect V1000: Protection against electrical voltage up to 1000 VThe body is at the greatest risk of electric shock when working on electrical equipment. The uvex power protect V1000 protective glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000 V. The natural latex is highly insulating and protects the wearer from electrical discharges through the body. The glove's flexibility offers pleasant wearer comfort and an excellent tactile feel.
    atribut:
    • Product Type: Electricians Glove
    • Version: With Gauntlet
    • Material: Without Lining
    • Coated Area: Entire Glove
    • Coating: Natural Latex
    • Color: Red
    • Food-Compatible: No
    • Suitable For: Good Resistance Against Acids, Oils And Ozone
  13. NOVAX Sepatu Boots Safety Anti Listrik
    Mulai

    Rp3.399.900

    NOVAX Sepatu Boots Safety Anti Listrik
    Deskripsi:
    Safety Boots Electrical "NOVAX" 0372- Berfungsi pada lingkungan kerja yang teradapat bahaya listrik- Dilengkapi fitur pengaman berupa toe cap baja yang mampu menahan tekanan 200 joule berfungsi untuk melindungi jari pekerja- Visibilitas tinggi dengan kontras oranye dan hijau- Outsole tahan tahan terhdapap sengatan listrik, minyak, slip dan abrasi
    atribut:
    • Color: Orange-Green
    • Material: Natural Rubber
    • Impact Resistance: 200 Joule
    • Electrical Resistance (kV): 20
    • Toe Cap: Steel
    • Compression Resistance (Newton): 15000
    • Slip Resistance: Yes
    • Standard: EN ISO 20345/ 2011, EN 50321/1999, ASTM F1117-03
    • Model : Electrical Shoes
    • Oil Resistance : Yes
    • Penetration Resistance : Yes
  14. ANSELL Gloves ActivArmr Electrical Insulating Class 0 (Sarung Tangan Isolasi Listrik)
    Mulai

    Rp759.900

    ANSELL Gloves ActivArmr Electrical Insulating Class 0 (Sarung Tangan Isolasi Listrik)
    atribut:
    • Coating Color: Black
    • Coating Material: Natural Rubber Latex
    • Cuff Style: Straight Cuff with rolled beaded edge
    • Length (mm): 280
    • Washing Temperature (°C): 60
  15. SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp43.900

    SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Nylon spandex glove, PU-Nitrile Microfoam grip
    • Series: All Flex 4131A
    • SNI License: Yes
  16. UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Deskripsi:
    UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5
    atribut:
    • Level: 5
  17. ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-165) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)
    Mulai

    Rp109.900

    ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-165) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)
    Deskripsi:
    Bila Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul di atas karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril kinerja tinggi yang menyediakan kombinasi yang luar biasa dari kekuatan dan ketahanan kimia, sarung tangan Solvex tidak akan membengkak, melemahkan, atau menurunkan. Dan mereka menawarkan perlindungan terhadap hambatan, tusukan dan lecet! bahan sarung tangan yang selembut kapas menyerap keringat dan terasa nyaman di tangan.
    atribut:
    • Length (mm): 380
    • Thickness (mil): 22
    • Coating Color: Green
    • Antistatic: Yes
    • Silicone Free: Not Tested
    • Chlorinated: Yes
  18. Shima Plam Fit Glove (Sarung Tangan)
    18%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Shima Plam Fit Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Cari sarung tangan merk palmfit warna hitam? Kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan safety menyediakan berbagai jenis sarung tangan, mulai dari sarung tangan katun, rubber glove warna hitam, sarung tangan nitrile, terus sarung tangan kulit khusus untuk pengelasan, dan lain sebagainya.Kami juga memiliki sarung tangan coating dari berbagai pilihan warna dan ukuran yang merupakan produk palmfit, mulai dari warna hitam dan putih, serta ukuran yang bervariasi, mulai dari yang paling kecil (S), M, hingga L. Sarung tangan ini merupakan salah satu jenis sarung tangan yang terdapat coating. Berfungsi untuk melindungi tangan dari benda kerja. Bahannya yang elastis, nyaman, dan fleksibel, sangat pas digunakan sebagai salah satu perlengkapan safety. Terdapat beberapa warna dan ukuran yang bisa Anda pilih.
    atribut:
    • Type: Palm fit Black
    • Knitting: good elasticity, comfort, and good flexibility
    • PU Coating: good wear resistance and slip resistance qualities
  19. Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Mini Bullet Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Mini Bullet Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 40m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;*-U: built-in microphone
  20. KRISBOW Cartridge Filter Masker
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

    KRISBOW Cartridge Filter Masker
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Carton Filter
    • Size of Cartridge (mm): 70x30
    • Type: Cartridge
Daftar Harga sarung tangan 20 kv Terbaru October 2026
WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik)Rp1.699.900
Yotsugi Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan)Rp6.399.900
NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)Rp879.900
JYOT Electric Gloves (Sarung Tangan)Rp289.900
ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Rp1.299.900
VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)Rp279.900
REGELTEX Insulated Gloves (Sarung Tangan)Rp1.899.900
Delta Plus Vinitex Safety Helmet (Helm Proyek)Rp299.900
Yotsugi Low Voltage Rubber Insulating Gloves M 600V (Sarung Tangan)Rp929.900
3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)Rp99.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)